TEAFLEX - TEARBM508 RIDUZ. RBM508 ISO 50M-PG42 F - RBM508

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 50
Gewindemaß PG Innengewinde - 42
Packung
5 ST
EAN
8030343066724
Artikelnummer
TEARBM508
Herstellernummer
RBM508
Hersteller
TEA
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
50
Gewindemaß PG Innengewinde:
42
Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG.


