TEAFLEX - TEARBM509 RIDUZ. RBM509 ISO 50M-PG48 F - RBM509

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 50
Gewindemaß PG Innengewinde - 48
Packung
2 ST
EAN
8030343066731
Artikelnummer
TEARBM509
Herstellernummer
RBM509
Hersteller
TEA
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
50
Gewindemaß PG Innengewinde:
48
Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG.


