Startseite

TEAFLEX - TEARBPG34 RIDUZIONE RB34 PG11 M- 3/8F - RBPG34

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARBPG34 RIDUZIONE RB34 PG11 M- 3/8F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Gewindemaß in Zoll Innengewinde - 3/8 Zoll

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343066786

Artikelnummer

TEARBPG34

Herstellernummer

RBPG34

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

3/8 Zoll

Riduzioni a bicchiere filetto maschio PG - filetto femmina GAS