Startseite

TEAFLEX - TEARBPG40A RIDUZIONE RB40A PG21 M-1 1/4F - RBPG40A

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARBPG40A RIDUZIONE RB40A PG21 M-1 1/4F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Gewindemaß in Zoll Innengewinde - 1 1/4 Zoll

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343066885

Artikelnummer

TEARBPG40A

Herstellernummer

RBPG40A

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1 1/4 Zoll

Riduzioni a bicchiere filetto maschio PG - filetto femmina GAS