Startseite

TEAFLEX - TEARBPG43 RIDUZIONE RB43 PG48 M-2 F - RBPG43

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARBPG43 RIDUZIONE RB43 PG48 M-2 F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Gewindemaß in Zoll Innengewinde - 2 Zoll

Packung

  • 2 ST

EAN

8030343066915

Artikelnummer

TEARBPG43

Herstellernummer

RBPG43

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

2 Zoll

Riduzioni a bicchiere filetto maschio PG - filetto femmina GAS