Startseite

TEAFLEX - TEARGP21 RIDUZIONE R21 1/4F-PG11 M - RGP21

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARGP21 RIDUZIONE R21 1/4F-PG11 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß in Zoll Innengewinde - sonstige

  • Gewindemaß PG Außengewinde - 11

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343067868

Artikelnummer

TEARGP21

Herstellernummer

RGP21

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

sonstige

Gewindemaß PG Außengewinde:

11

Riduzione esagonale filetto maschio PG - filetto femmina GAS in ottone nichelato.