Startseite

TEAFLEX - TEARLTPC23B TUBO TIPO RLTPC23B NERO

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARLTPC23B TUBO TIPO RLTPC23B NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Brandschutz nach UL 94 - V2

Packung

  • 50 M

EAN

8030343118966

Artikelnummer

TEARLTPC23B

Herstellernummer

RLTPC23B

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP68

Biegeverhalten:

flexibel

Brandschutz nach UL 94:

V2

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Ölbeständig:

ja

Flammverbreitend:

ja

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach NF F 16-101:

ja

La principale caratteristica della guaina RLTP è l’elevata resistenzaalla fatica. La RLTP è indicata nell’uso dinamico in condizioni ditemperatura molto rigida, inoltre fornisce un’ottima resistenza airaggi UV.Per questo è particolarmente indicata nell’uso esterno dinamico suiveicoli ferroviari (tetto, carrello, sottocassa).Poliammide 12 di alta qualità con specifica formulazione, privo dialogeni e cadmio.Eccellente resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UVOttima flessibilità e resistenza alla faticaBuona resistenza meccanica (compressione/impatto) alle bassetemperature, all'umidità e al bagnato.Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo.Compatibile con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT