Startseite

TEAFLEX - TEARM161 RIDUZ. RM161 ISO 16M-PG09 F - RM161

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARM161 RIDUZ. RM161 ISO 16M-PG09 F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 16

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 9

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343068100

Artikelnummer

TEARM161

Herstellernummer

RM161

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

16

Gewindemaß PG Innengewinde:

9

Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG