TEAFLEX - TEARM2016 RIDUZ. RM2016 ISO 20M-ISO 16F - RM2016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20
Packung
20 ST
EAN
8030343096462
Artikelnummer
TEARM2016
Herstellernummer
RM2016
Hersteller
TEA
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
16
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG


