Startseite

TEAFLEX - TEARM20C RIDUZ. RM20C ISO 20M- 3/8 F - RM20C

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARM20C RIDUZ. RM20C ISO 20M- 3/8 F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20

  • Gewindemaß in Zoll Innengewinde - 3/8 Zoll

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343068117

Artikelnummer

TEARM20C

Herstellernummer

RM20C

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

20

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

3/8 Zoll

Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG