Startseite

TEAFLEX - TEARM253 RIDUZ. RM253 ISO 25M-PG13,5F - RM253

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARM253 RIDUZ. RM253 ISO 25M-PG13,5F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 13

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343068179

Artikelnummer

TEARM253

Herstellernummer

RM253

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

25

Gewindemaß PG Innengewinde:

13

Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG