Startseite

TEAFLEX - TEARM254 RIDUZ. RM254 ISO 25M-PG16 F - RM254

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARM254 RIDUZ. RM254 ISO 25M-PG16 F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 16

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343068186

Artikelnummer

TEARM254

Herstellernummer

RM254

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

25

Gewindemaß PG Innengewinde:

16

Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG