Startseite

TEAFLEX - TEARM25D RIDUZ. RM25D ISO 25M- 1/2 F - RM25D

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARM25D RIDUZ. RM25D ISO 25M- 1/2 F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25

  • Gewindemaß in Zoll Innengewinde - 1/2 Zoll

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343068155

Artikelnummer

TEARM25D

Herstellernummer

RM25D

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

25

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1/2 Zoll

Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG