Startseite

TEAFLEX - TEARM3225 RIDUZ. RM3225 ISO 32M-ISO 25F - RM3225

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARM3225 RIDUZ. RM3225 ISO 32M-ISO 25F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 25

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 32

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343096486

Artikelnummer

TEARM3225

Herstellernummer

RM3225

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

25

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

32

Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG