Startseite

TEAFLEX - TEARM4032 RIDUZ. RM4032 ISO 40M-ISO 32F - RM4032

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARM4032 RIDUZ. RM4032 ISO 40M-ISO 32F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 32

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 40

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343096493

Artikelnummer

TEARM4032

Herstellernummer

RM4032

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

32

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

40

Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG