Startseite

TEAFLEX - TEARM406 RIDUZ. RM406 ISO 40M-PG29 F - RM406

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARM406 RIDUZ. RM406 ISO 40M-PG29 F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 40

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 29

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343068247

Artikelnummer

TEARM406

Herstellernummer

RM406

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

40

Gewindemaß PG Innengewinde:

29

Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG