Startseite

TEAFLEX - TEARM639 RIDUZ. RM639 ISO 63M-PG48 F - RM639

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARM639 RIDUZ. RM639 ISO 63M-PG48 F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 63

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 48

Packung

  • 2 ST

EAN

8030343068322

Artikelnummer

TEARM639

Herstellernummer

RM639

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

63

Gewindemaß PG Innengewinde:

48

Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG