Startseite

TEAFLEX - TEARSPC48B TUBO TIPO RSPC 48B NERO

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARSPC48B TUBO TIPO RSPC 48B NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 54.5 mm

  • Nenndurchmesser - 48 mm

  • Innendurchmesser - 46.7 mm

Packung

  • 30 M

EAN

8030343114258

Artikelnummer

TEARSPC48B

Herstellernummer

RSPC48B

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

54.5 mm

Nenndurchmesser:

48 mm

Innendurchmesser:

46.7 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Einsatztemperatur:

-50...95 °C

Brandschutz nach UL 94:

V2

Biegeradius, statisch:

70 mm

Halogenfrei:

ja

Biegeradius, dynamisch:

200 mm

UV-beständig:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

La grande flessibilità della guaina RSP la rende particolarmenteadatta a tutte quelle applicazioni dove è richiesto un elevatissimonumero di piegamenti. Le sue eccellenti doti di flessibilitàe di resistenza alla fatica, unite ad ad una buona resistenzaall’abrasione, rendono la guaina RSP particolarmente indicata nelcampo dell’Automazione industriale e nella Robotica.Poliammide 12 di alta qualità e specifica formulazione privodi alogeni e cadmio.Estrema FlessibilitàEccellente resistenza alla faticaOttima resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanicaBuona tenuta agli agenti atmosferici ed ai raggi UV.