Startseite

TEAFLEX - TEARSPC95G TUBO TIPO RSPC95G GRIGIO JUMBO

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARSPC95G TUBO TIPO RSPC95G GRIGIO JUMBO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - grau

  • Außendurchmesser - 106 mm

  • Nenndurchmesser - 95 mm

  • Innendurchmesser - 91.3 mm

Packung

  • 10 M

EAN

8030343110311

Artikelnummer

TEARSPC95G

Herstellernummer

RSPC95G

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Außendurchmesser:

106 mm

Nenndurchmesser:

95 mm

Innendurchmesser:

91.3 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Einsatztemperatur:

-50...95 °C

Brandschutz nach UL 94:

V2

Biegeradius, statisch:

170 mm

Halogenfrei:

ja

Biegeradius, dynamisch:

450 mm

UV-beständig:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

La grande flessibilità della guaina RSP la rende particolarmenteadatta a tutte quelle applicazioni dove è richiesto un elevatissimonumero di piegamenti. Le sue eccellenti doti di flessibilitàe di resistenza alla fatica, unite ad ad una buona resistenzaall’abrasione, rendono la guaina RSP particolarmente indicata nelcampo dell’Automazione industriale e nella Robotica.Poliammide 12 di alta qualità e specifica formulazione privodi alogeni e cadmio.Estrema FlessibilitàEccellente resistenza alla faticaOttima resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanicaBuona tenuta agli agenti atmosferici ed ai raggi UV.