Startseite

TEAFLEX - TEASMPC56B TUBO TIPO SMPC56B NERO JUMBO

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEASMPC56B TUBO TIPO SMPC56B NERO JUMBO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 67.2 mm

  • Nenndurchmesser - 56 mm

  • Innendurchmesser - 56.3 mm

Packung

  • 30 M

EAN

8030343110045

Artikelnummer

TEASMPC56B

Herstellernummer

SMPC56B

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

67.2 mm

Nenndurchmesser:

56 mm

Innendurchmesser:

56.3 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Brandschutz nach UL 94:

V0

Biegeradius, statisch:

130 mm

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

È la guaina corrugata per eccellenza, possiede ottime doti diflessibilità, resistenza agli urti e alla fatica; è stata sviluppataappositamente per soddisfare una vasta area di applicazioniche comprende l’installazione a bordo macchina, l’impiantisticaindustriale e il settore ferroviario.Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo dialogeni e cadmio.Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UVBuona flessibilità e resistenza alla faticaOttima resistenza meccanica (impatto/compressione)Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumoBuona resistenza alla temperaturaCompatibile con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT