Startseite

TEAFLEX - TEASMPF12G TUBO TIPO SMPF 12G GRIGIO

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEASMPF12G TUBO TIPO SMPF 12G GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Halogenfrei - ja

  • UV-beständig - ja

  • Flexibilität - sehr flexibel

Packung

  • 50 M

EAN

8030343109872

Artikelnummer

TEASMPF12G

Herstellernummer

SMPF12G

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Schutzart (IP):

IP68

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Flexibilität:

sehr flexibel

Zulassung nach CSA:

ja

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

ja

Zulassung nach N:

ja

È la guaina corrugata per eccellenza, possiede ottime doti diflessibilità, resistenza agli urti e alla fatica; è stata sviluppataappositamente per soddisfare una vasta area di applicazioniche comprende l’installazione a bordo macchina, l’impiantisticaindustriale e il settore ferroviario.Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo dialogeni e cadmio.Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UVBuona flessibilità e resistenza alla faticaOttima resistenza meccanica (impatto/compressione)Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumoBuona resistenza alla temperaturaCompatibile con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT