Startseite

TEAFLEX - TEASMPFT23BX TUBO TIPO SMPF23B TRECC. INOX

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEASMPFT23BX TUBO TIPO SMPF23B TRECC. INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 30 mm

  • Nenndurchmesser - 23 mm

  • Innendurchmesser - 22.6 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8030343112087

Artikelnummer

TEASMPFT23BX

Herstellernummer

SMPFT23BX

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

30 mm

Nenndurchmesser:

23 mm

Innendurchmesser:

22.6 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Brandschutz nach UL 94:

V0

Biegeradius, statisch:

45 mm

Halogenfrei:

ja

Ummantelungswerkstoff:

Edelstahlgeflecht

Flammverbreitend:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Le guaine trecciate SMP..T e RSP..T associano le caratteristichetecniche della guaina corrugate, alla grande resistenzameccanica della trecciatura metallica.Date le particolari caratteristiche questa tipologia di guainatrova impiego in presenza di scorie taglienti, trucioli roventi,o qualsiasi tipo di oggetto che possa tranciare una guainacorrugata non rivestita.Poliammide 6 (SMP..T) e poliammide 12 (RSP..T) di specificaformulazione privo di alogeni, fosforo e cadmio, ricoperta contreccia metallica in acciaio zincato o acciaio inox AISI 304.Buona resistenza meccanica (compressione / impatto)Autoestinguente privo di alogeniBuona resistenza alla temperatura.Compatibilità con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT,con l’aggiunta dell’anello di protezione della treccia metallicaAPPMA