Startseite

TEAFLEX - TEASTD403 TUBO TIPO STD 40 MT. 3 - STD403

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEASTD403 TUBO TIPO STD 40 MT. 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Ausführung - starr

  • Außendurchmesser - 40 mm

  • Innendurchmesser - 37.5 mm

Packung

  • 9 M

EAN

8030343072022

Artikelnummer

TEASTD403

Herstellernummer

STD403

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ausführung:

starr

Außendurchmesser:

40 mm

Innendurchmesser:

37.5 mm

Adatto per realizzare impianti elettrici stagni con elevataprotezione meccanica.Il metodo zincatura Sendzimir rende particolarmente adatto iltubo STD per la realizzazione di impianti situati in ambienti umidi.STD: tubo rigido profilato da nastro zincato, elettrosaldato, conriporto di zinco sulla saldatura, curvabile a freddo.STDX: acciaio inox aisi 304 e aisi 316L.STD: IMQ n°EM575 (5555).STDX: IMQ n°CA02.00380 (5555).Compatibilità con i raccordi serie AR e FI con certificato IMQ.DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE ATEX