Startseite

TEAFLEX - TEASTDX164 TUBO INOX AISI304 STDX16 M. 4 - STDX164

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEASTDX164 TUBO INOX AISI304 STDX16 M. 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - starr

  • Außendurchmesser - 16 mm

  • Innendurchmesser - 14 mm

  • Einsatztemperatur - -50...600 °C

Packung

  • 4 M

EAN

8030343071735

Artikelnummer

TEASTDX164

Herstellernummer

STDX164

Hersteller

TEA

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

starr

Außendurchmesser:

16 mm

Innendurchmesser:

14 mm

Einsatztemperatur:

-50...600 °C

Adatto per realizzare impianti elettrici stagni con elevataprotezione meccanica.Il metodo zincatura Sendzimir rende particolarmente adatto iltubo STD per la realizzazione di impianti situati in ambienti umidi.STD: tubo rigido profilato da nastro zincato, elettrosaldato, conriporto di zinco sulla saldatura, curvabile a freddo.STDX: acciaio inox aisi 304 e aisi 316L.STD: IMQ n°EM575 (5555).STDX: IMQ n°CA02.00380 (5555).Compatibilità con i raccordi serie AR e FI con certificato IMQ.DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE ATEX