TEAFLEX - TEASTDX324 TUBO INOX AISI304 STDX32 M. 4 - STDX324

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - starr
Außendurchmesser - 32 mm
Innendurchmesser - 29.5 mm
Einsatztemperatur - -50...600 °C
Packung
4 M
EAN
8030343071810
Artikelnummer
TEASTDX324
Herstellernummer
STDX324
Hersteller
TEA
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
starr
Außendurchmesser:
32 mm
Innendurchmesser:
29.5 mm
Einsatztemperatur:
-50...600 °C
Adatto per realizzare impianti elettrici stagni con elevataprotezione meccanica.Il metodo zincatura Sendzimir rende particolarmente adatto iltubo STD per la realizzazione di impianti situati in ambienti umidi.STD: tubo rigido profilato da nastro zincato, elettrosaldato, conriporto di zinco sulla saldatura, curvabile a freddo.STDX: acciaio inox aisi 304 e aisi 316L.STD: IMQ n°EM575 (5555).STDX: IMQ n°CA02.00380 (5555).Compatibilità con i raccordi serie AR e FI con certificato IMQ.DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE ATEX


