Startseite

TEAFLEX - TEASV15G TUBO TIPO SV 15 GRIGIO

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEASV15G TUBO TIPO SV 15 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 15.5 mm

  • Außendurchmesser - 19 mm

  • Nenndurchmesser - 15 mm

  • Biegeradius, statisch - 60 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8030343077317

Artikelnummer

TEASV15G

Herstellernummer

SV15G

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

15.5 mm

Außendurchmesser:

19 mm

Nenndurchmesser:

15 mm

Biegeradius, statisch:

60 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

grau

Einsatztemperatur:

-15...70 °C

Oberflächenschutz:

verzinkt

Biegeverhalten:

flexibel

Le particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità neconsigliano l’uso su macchine ove non sia richiesta una elevataresistenza meccanica.Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura, con unaleggera ricopertura esterna in PVC aspirato.Compatibile con i raccordi serie SV e NM.