Startseite

TEAFLEX - TEASV52G TUBO TIPO SV 52 GRIGIO

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEASV52G TUBO TIPO SV 52 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Innendurchmesser - 52 mm

  • Außendurchmesser - 58 mm

  • Biegeradius, statisch - 230 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 25 M

EAN

8030343077645

Artikelnummer

TEASV52G

Herstellernummer

SV52G

Hersteller

TEA

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Innendurchmesser:

52 mm

Außendurchmesser:

58 mm

Biegeradius, statisch:

230 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

grau

Einsatztemperatur:

-15...70 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Biegeverhalten:

biegsam

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Le particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità neconsigliano l’uso su macchine ove non sia richiesta una elevataresistenza meccanica.Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura, con unaleggera ricopertura esterna in PVC aspirato.Compatibile con i raccordi serie SV e NM.