Startseite

TEAFLEX - TEASVMF12M16 RACCORDO SV- MF 12 M16X1,5 - SVMF12M16

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEASVMF12M16 RACCORDO SV- MF 12 M16X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343095540

Artikelnummer

TEASVMF12M16

Herstellernummer

SVMF12M16

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Raccordo in ottone con filetto fisso compatibile con la guaina tipo SV.Montaggio semplificato