Startseite

TEAFLEX - TEASVMF52M63 RACCORDO SV- MF 52 M63X1,5 - SVMF52M63

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEASVMF52M63 RACCORDO SV- MF 52 M63X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindeanschlussgröße - M63 x 1,5

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343095601

Artikelnummer

TEASVMF52M63

Herstellernummer

SVMF52M63

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M63 x 1,5

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Raccordo in ottone con filetto fisso compatibile con la guaina tipo SV.Montaggio semplificato