TEAFLEX - TEASVMG13M20 RACCORDO SV- MG 13 ISO M20X1,5 - SVMG13M20
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Packung
20 ST
EAN
8030343095762
Artikelnummer
TEASVMG13M20
Herstellernummer
SVMG13M20
Hersteller
TEA
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt


