TEAFLEX - TEASVMG20M25 RACCORDO SV- MG 20 ISO M25X1,5 - SVMG20M25
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Gewindeanschlussgröße - M25 x 1,5
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Packung
10 ST
EAN
8030343073906
Artikelnummer
TEASVMG20M25
Herstellernummer
SVMG20M25
Hersteller
TEA
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt


