TEAFLEX - TEASVMG28M32 RACCORDO SV- MG 28 ISO M32X1,5 - SVMG28M32
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Gewindeanschlussgröße - M32 x 1,5
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Packung
10 ST
EAN
8030343095809
Artikelnummer
TEASVMG28M32
Herstellernummer
SVMG28M32
Hersteller
TEA
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt


