Startseite

TEAFLEX - TEASVMGG28 RACCORDO SV- MG 28 1 - SVMGG28

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEASVMGG28 RACCORDO SV- MG 28 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeanschlussgröße - ohne

  • Nenngröße in Zoll - 1 Zoll

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - ohne Gewinde

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343073609

Artikelnummer

TEASVMGG28

Herstellernummer

SVMGG28

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Gewindeanschlussgröße:

ohne

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

ohne Gewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

sonstige

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

28 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

32.5 mm

Gewindelänge:

23 mm

Gesamthöhe:

18.5 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

Raccordi in ottone filetto maschio girevole compatibile con la guaina tipo SV.Montaggio semplificato