TEAFLEX - TEASVMGP07PG07 RACCORDO SV- MG 7 PG07 - SVMGP07PG07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - PG7
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - ohne Gewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - sonstige
Packung
20 ST
EAN
8030343073647
Artikelnummer
TEASVMGP07PG07
Herstellernummer
SVMGP07PG07
Hersteller
TEA
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
PG7
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
ohne Gewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
sonstige
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
7 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Gewindelänge:
8 mm
Gesamthöhe:
5 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein


