TEAFLEX - TEASVMGP09PG13 RACCORDO SV- MG 9 PG13,5 - SVMGP09PG13
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - PG13,5
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde
Packung
20 ST
EAN
8030343073715
Artikelnummer
TEASVMGP09PG13
Herstellernummer
SVMGP09PG13
Hersteller
TEA
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt


