Startseite

TEAFLEX - TEASVMGP10PG13 RACCORDO SV- MG 10 PG13,5 - SVMGP10PG13

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEASVMGP10PG13 RACCORDO SV- MG 10 PG13,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeanschlussgröße - PG13,5

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343073746

Artikelnummer

TEASVMGP10PG13

Herstellernummer

SVMGP10PG13

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Gewindeanschlussgröße:

PG13,5

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Raccordi in ottone filetto maschio girevole compatibile con la guaina tipo SV.Montaggio semplificato