Startseite

TEAFLEX - TEASVMGP15PG16 RACCORDO SV- MG 15 PG16 - SVMGP15PG16

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEASVMGP15PG16 RACCORDO SV- MG 15 PG16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeanschlussgröße - PG16

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343073814

Artikelnummer

TEASVMGP15PG16

Herstellernummer

SVMGP15PG16

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Gewindeanschlussgröße:

PG16

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Raccordi in ottone filetto maschio girevole compatibile con la guaina tipo SV.Montaggio semplificato