Startseite

TEAFLEX - TEASVMGP20PG21 RACCORDO SV- MG 20 PG21 - SVMGP20PG21

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEASVMGP20PG21 RACCORDO SV- MG 20 PG21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeanschlussgröße - PG21

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343073821

Artikelnummer

TEASVMGP20PG21

Herstellernummer

SVMGP20PG21

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Gewindeanschlussgröße:

PG21

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Raccordi in ottone filetto maschio girevole compatibile con la guaina tipo SV.Montaggio semplificato