TEAFLEX - TEASVMGP28PG29 RACCORDO SV- MG 28 PG29 - SVMGP28PG29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - PG29
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde
Packung
1 ST
EAN
8030343073852
Artikelnummer
TEASVMGP28PG29
Herstellernummer
SVMGP28PG29
Hersteller
TEA
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt


