TEAFLEX - TEASVMGP37PG36 RACCORDO SV- MG 37 PG36 - SVMGP37PG36
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - PG36
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde
Packung
5 ST
EAN
8030343073869
Artikelnummer
TEASVMGP37PG36
Herstellernummer
SVMGP37PG36
Hersteller
TEA
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
PG36
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt


