TEAFLEX - TEASVPEVAT40 TUBO SV POLITENE EVA D.40 ZINC - SVPEVAT40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP68
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - sonstige
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere) - Stahldraht
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
25 M
EAN
8030343127517
Artikelnummer
TEASVPEVAT40
Herstellernummer
SVPEVAT40
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP68
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Stahldraht
Oberflächenschutz:
verzinkt
Il Polietilene – EVA appartiene alla famiglia di prodotti polioelifinicie può essere estruso a celle chiuse.Grazie alle caratteristiche del materiale il prodotto può essereutilizzato in svariati campi di applicazione. Ha buone performancealle sollecitazioni meccaniche; un alto livello di galleggiamento edun buon isolamento termico.Inoltre ha un’ottima lavorabilità, che rende il rivestimento ideale edeconomico per le guaine flessibili metalliche.L’EVA può essere mescolato con una vasta gamma di agentiritardanti, in modo da ottenere prodotti con diversi gradi diresistenza al fuoco.La trecciatura rende il prodotto particolarmente adatto all’impiegoin presenza di scorie roventi e trucioli taglienti.Questi materiali sono completamente riciclabilie soddisfano irequisiti degli standards internazionali per la tutela ambientale.Guaina in acciaio zincato a semplice aggraffatura ricoperta diPolietilene/Eva aspirato (SVPEVA) o rivestita con una trecciadi fili in acciaio zincato (SVPEVAT), acciaio inox AISI 304(SVPEVAT..X), rame stagnato (SVPEVAT..CU).Il Polietilene reticolato è un materiale resistente agli agentiatmosferici, oli, salsedine marina, acidi minerali, etc.Ottima resistenza meccanica (compressione/impatto)Buona flessibilita’ e resistenza alla faticaAutoestinguente a bassissimo sviluppo di fumoOttima resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV,UNI CEI 11170-3 (LR4)EN 45545-2 (HL3)RINA ELE143710CS (SVPEVAT)EN ISO 11925-2EXOVA: ASTM E162, ASTM E662, ASTM E1354, BOMBARDIERSMP 800-C, BOEING BSS7239EN 61386-23SVPEVAT: Compatibilità con l’intera gamma di raccordi serieCM.SVPEVA: Compatibilità con le gamme di raccordi serie SV eNM.


