Startseite

TEAFLEX - TEASVT20 TUBO TIPO SVT 20

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEASVT20 TUBO TIPO SVT 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 20.5 mm

  • Außendurchmesser - 27 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Nenndurchmesser - 20 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8030343075801

Artikelnummer

TEASVT20

Herstellernummer

SVT20

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

20.5 mm

Außendurchmesser:

27 mm

Schutzart (IP):

IP67

Nenndurchmesser:

20 mm

Biegeradius, statisch:

60 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Einsatztemperatur:

-20...70 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Stahldraht

Druckfestigkeit:

1250 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Zugfestigkeit:

1000 N

Biegeverhalten:

flexibel

Date le particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità,questa guaina garantisce un’elevata protezione contro roditori,scorie taglienti, trucioli roventi e in condizioni gravose comel’installazione su sistemi frenanti, apparecchiature di saldatura emacchine di pressofusione.Soddisfano una vasta area di applicazioni, che comprendonol’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina e lecostruzioni navali.Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffaturacon rivestimento esterno in resina di polivinile aspirato esuccessivamente rivestita con treccia di fili in acciaio zincato.Buona resistenza meccanica (compressione/impatto).Buona resistenza alla temperatura.Ottima resistenza alla abrasione e al taglio.Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie CM, con iquali si ottiene un grado di protezione IP67.