Startseite

TEAFLEX - TEAT50 TUBO TIPO T 50

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAT50 TUBO TIPO T 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 50.5 mm

  • Außendurchmesser - 57 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Nenndurchmesser - 50 mm

Packung

  • 25 M

EAN

8030343079946

Artikelnummer

TEAT50

Herstellernummer

T50

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

50.5 mm

Außendurchmesser:

57 mm

Schutzart (IP):

IP67

Nenndurchmesser:

50 mm

Biegeradius, statisch:

200 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

sonstige

Einsatztemperatur:

-60...250 °C

Oberflächenschutz:

verzinkt

Biegeverhalten:

flexibel

T-TP - Date le particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità,questa guaina garantisce un’elevata protezione contro roditori,scorie taglienti, trucioli roventi e in condizioni gravose comel’installazione su sistemi frenanti, apparecchiaturedi saldatura emacchine di pressofusione.Soddisfano una vasta area di applicazioni, che comprendonol’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina, lecostruzioni navali e ferroviarie.T - Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffaturarivestita con treccia di fili in acciaio zincato.TP - Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffaturae guarnizione tessile inserita tra le spire rivestita con treccia di filiin acciaio zincato.Buona resistenza meccanica (compressione/impatto).Ottima resistenza alla abrasione e al taglio.