TEAFLEX - TEATR10CU TRECCIA SCHERMANTE RAME D.10 - TR10CU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 7...12 mm
Werkstoff - Kupfer
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 10 mm
Oberflächenschutz - verzinnt
Packung
100 M
EAN
8030343132023
Artikelnummer
TEATR10CU
Herstellernummer
TR10CU
Hersteller
TEA
Bündeldurchmesser:
7...12 mm
Werkstoff:
Kupfer
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
10 mm
Oberflächenschutz:
verzinnt
Temperatur:
-65...150 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
La treccia in rame stagnato protegge dai campi magnetici edattenua le interferenze. È indicata per la messa a terra dei quadrielettrici, per il settore automotive e per il settore ferroviario.È anche utilizzata come conduttore extraflessibile e abbinataal relativo raccordo, garantisce la continuità; soddisfa, quinditutte le necessità di protezione alle interferenze, compresi icollegamenti di potenza, di terra ed equipotenziale. Il grado dicopertura della calza è pari al 90%.Compatibile con i raccordi JAW-FIT della serie EMC.


