Startseite

TEAFLEX - TEATR16CU TRECCIA SCHERMANTE RAME D.16 - TR16CU

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEATR16CU TRECCIA SCHERMANTE RAME D.16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 13...18 mm

  • Werkstoff - Kupfer

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 15 mm

  • Oberflächenschutz - verzinnt

Packung

  • 50 M

EAN

8030343132047

Artikelnummer

TEATR16CU

Herstellernummer

TR16CU

Hersteller

TEA

Bündeldurchmesser:

13...18 mm

Werkstoff:

Kupfer

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

15 mm

Oberflächenschutz:

verzinnt

Temperatur:

-65...150 °C

Offen (nachträglich montierbar):

nein

La treccia in rame stagnato protegge dai campi magnetici edattenua le interferenze. È indicata per la messa a terra dei quadrielettrici, per il settore automotive e per il settore ferroviario.È anche utilizzata come conduttore extraflessibile e abbinataal relativo raccordo, garantisce la continuità; soddisfa, quinditutte le necessità di protezione alle interferenze, compresi icollegamenti di potenza, di terra ed equipotenziale. Il grado dicopertura della calza è pari al 90%.Compatibile con i raccordi JAW-FIT della serie EMC.