Startseite

TEAFLEX - TEATR20CU TRECCIA SCHERMANTE RAME D.20 - TR20CU

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEATR20CU TRECCIA SCHERMANTE RAME D.20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 16...25 mm

  • Werkstoff - Kupfer

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Oberflächenschutz - verzinnt

Packung

  • 50 M

EAN

8030343132054

Artikelnummer

TEATR20CU

Herstellernummer

TR20CU

Hersteller

TEA

Bündeldurchmesser:

16...25 mm

Werkstoff:

Kupfer

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

20 mm

Oberflächenschutz:

verzinnt

Temperatur:

-65...150 °C

Offen (nachträglich montierbar):

nein

La treccia in rame stagnato protegge dai campi magnetici edattenua le interferenze. È indicata per la messa a terra dei quadrielettrici, per il settore automotive e per il settore ferroviario.È anche utilizzata come conduttore extraflessibile e abbinataal relativo raccordo, garantisce la continuità; soddisfa, quinditutte le necessità di protezione alle interferenze, compresi icollegamenti di potenza, di terra ed equipotenziale. Il grado dicopertura della calza è pari al 90%.Compatibile con i raccordi JAW-FIT della serie EMC.