Startseite

TEAFLEX - TEATR30CU TRECCIA SCHERMANTE RAME D.30 - TR30CU

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEATR30CU TRECCIA SCHERMANTE RAME D.30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kupfer

  • Farbe - Silber

  • Oberflächenschutz - verzinnt

  • Halogenfrei - ja

  • Brandschutz nach UL 94 - V0

Packung

  • 25 M

EAN

8030343132078

Artikelnummer

TEATR30CU

Herstellernummer

TR30CU

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Kupfer

Farbe:

Silber

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

Brandschutz nach UL 94:

V0

La treccia in rame stagnato protegge dai campi magnetici edattenua le interferenze. È indicata per la messa a terra dei quadrielettrici, per il settore automotive e per il settore ferroviario.È anche utilizzata come conduttore extraflessibile e abbinataal relativo raccordo, garantisce la continuità; soddisfa, quinditutte le necessità di protezione alle interferenze, compresi icollegamenti di potenza, di terra ed equipotenziale. Il grado dicopertura della calza è pari al 90%.Compatibile con i raccordi JAW-FIT della serie EMC.