TEAFLEX - TEATR40CU TRECCIA SCHERMANTE RAME D.40 - TR40CU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kupfer
Farbe - Silber
Oberflächenschutz - verzinnt
Halogenfrei - ja
Brandschutz nach UL 94 - V0
Packung
25 M
EAN
8030343132085
Artikelnummer
TEATR40CU
Herstellernummer
TR40CU
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Kupfer
Farbe:
Silber
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
ja
Brandschutz nach UL 94:
V0
La treccia in rame stagnato protegge dai campi magnetici edattenua le interferenze. È indicata per la messa a terra dei quadrielettrici, per il settore automotive e per il settore ferroviario.È anche utilizzata come conduttore extraflessibile e abbinataal relativo raccordo, garantisce la continuità; soddisfa, quinditutte le necessità di protezione alle interferenze, compresi icollegamenti di potenza, di terra ed equipotenziale. Il grado dicopertura della calza è pari al 90%.Compatibile con i raccordi JAW-FIT della serie EMC.


