Startseite

TEAFLEX - TEAUCFC17B UCF(RLTP)C17B NERO (TUBO PA12) - UCFC17B

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAUCFC17B UCF(RLTP)C17B NERO (TUBO PA12)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 21.2 mm

  • Nenndurchmesser - 17 mm

  • Innendurchmesser - 15.6 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8030343131651

Artikelnummer

TEAUCFC17B

Herstellernummer

UCFC17B

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

21.2 mm

Nenndurchmesser:

17 mm

Innendurchmesser:

15.6 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Einsatztemperatur:

-50...95 °C

Biegeradius, statisch:

35 mm

Halogenfrei:

ja

Biegeradius, dynamisch:

85 mm

UV-beständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Poliammide 12 di alta qualità con specifica formulazione, privodi alogeni e cadmio.