Startseite

TEAFLEX - TEAUCFC23B UCF(RLTP)C23B NERO (TUBO PA12) - UCFC23B

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAUCFC23B UCF(RLTP)C23B NERO (TUBO PA12)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 28.5 mm

  • Nenndurchmesser - 23 mm

  • Innendurchmesser - 22 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8030343131668

Artikelnummer

TEAUCFC23B

Herstellernummer

UCFC23B

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

28.5 mm

Nenndurchmesser:

23 mm

Innendurchmesser:

22 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Einsatztemperatur:

-50...95 °C

Biegeradius, statisch:

40 mm

Halogenfrei:

ja

Biegeradius, dynamisch:

110 mm

UV-beständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Poliammide 12 di alta qualità con specifica formulazione, privodi alogeni e cadmio.